- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク用オイル・ケミカル・洗車
- オイル・ケミカル・補修
- バイク ブレーキフルードのおすすめ人気ランキング
バイク ブレーキフルードのおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新176件の「バイク ブレーキフルード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホンダ ブレーキオイル」、「ブレーキフルード」、「ブレーキフルード 緑」などの商品も取り扱っております。
Honda車のブレーキ性能を引き出す、沸点性能の高い高品質なブレーキフルード。厳しい基準に適合したHonda車専用のフルードです。
用途二輪・四輪規格DOT4
油圧関連の作業は一般的には特殊作業ですが、デイトナがラインナップする工具は、特殊な機材が無い一般の方から使用して頂ける便利品が多数。もちろん、プロも使用する御用達品!ケーブル関連は自分でメンテナンス方法を覚えれば、作業もできるようになるのでチャレンジしてください!
付属品ホース(Φ5×Φ8×800mm)、ホースジョイント、ホースクリップ(2個)、メガネレンチ(8/10mm)タンク容量(mL)800危険物の類別非危険物
1セット
¥2,698税込¥2,968
当日出荷
ブレーキホースのエア抜き作業をサポートします。
付属チューブ長15cmのセットは、キャリパーからオイルを注入するエア抜き方法に対応。
付属チューブ長1mのセットは、マスターからオイルを注入しキャリパー側でオイルとエアを抜く作業方法に対応します。
また、ポンプサイズは30mlと100mlの二種類をラインナップ。作業内容に合わせてお選びください。
使用チューブ内径(mm)4使用チューブ外径(Φmm)7
通常の圧縮空気を使用するので、一人で簡単にブレーキブリーディングやエア抜きが出来ます。
専用のブレーキオイルタンクのキャップが無くても、素早くきれいな作業が可能です。
フルードを漏らす事無く、古いオイルの抜き取りや新しいオイルへの完全入れ換えが出来ます。
消音サイレンサー付き。
補充ボトルの底にマグネットが付いているので、ボディー部分のどこにでもセット可能です。
容量(L)(ブレーキフルードブリーダー)1、(補充ボトル)1材質(ボトル)PE、(ノズル)ゴム接続口径(トリガー)PT1/4インチ使用空気圧力(MPa)0.5~0.8ホース長さ(m)約1使用の目安(軽自動車)1本目2~3分/2本目以降各1分、(乗用車2000cc)1本目10分/2本目以降各7~8分。※ABS車は通常よりも時間がかかる場合がございます。また、ブレーキホースの長さや車種、ドレンネジの緩め方等の条件によって時間は変化いたします。適合車種二輪車、2000ccまでの車(※ABS車は必ず電源を入れた状態でご使用下さい。)適合ホース内径×外径(Φmm)4×7関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1セット
¥5,898税込¥6,488
当日出荷
規格DOT4危険物の類別非危険物
1本(210mL)
¥999税込¥1,099
3日以内出荷
危険物の類別非危険物
1個
¥1,798税込¥1,978
当日出荷
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]ブレーキフルード BF4(DOT4) BLU 500ml
アクティブオリジナル、色付きのブレーキフルード。リザーバタンクの外からでも残量やフルード液の変色がわかりやすくなっています。お徳用の500ml缶と、スポイトの要領で注入・微調整がしやすい細口ボトルの210mlをラインナップ。安心の日本製です。
色ブルー容量(mL)500危険物の類別非危険物
1個
¥1,798税込¥1,978
当日出荷
elf MOTOMOTO BRAKE FLUID DOT 5.1
MOTO BRAKE FLUID (モト ブレーキフルード) DOT 5.1。低温流動性能に優れ、ABS付車両での使用にもお奨め。ブランド:elf(エルフ)。エルフはスーパー石油メジャーの一翼、トタルグループのハイパフォーマンスブランドです。 。レース界での伝説的なパフォーマンスと勝利、そしてハイパフォーマンスの代名詞として知られるエルフは、。フランスを拠点として石油、ガス、石油化学などを手がける世界屈指の総合エネルギー企業「トタル」グループの一員です。・研究から製品開発まで。トタルはフランスとインドに2つの研究所を有します。基礎研究から、各種自動車メーカーとの密なコンタクト、モータースポーツ活動を通じて常に最先端の製品開発を行っています。・モータースポーツはエルフの原点、世界のトップカテゴリーで勝利を獲得し続けています。フランス本国を中心にモータリゼーションの本場、欧州でトップクラスのシェア獲得。F1や世界選手権などでサポートしてきた実績は、エルフ製品に活かされ、信頼の証となっています。商品について。・耐熱性能に優れているので、高温度域でも安定したブレーキングを実現します。・ブレーキシステムのゴム素材を痛めないグリコール系のブレーキフルードです。・DOT4やDOT3規格の使用を推奨しているブレーキシステムへも対応します。健康・安全・環境。・安全データシート(SDS)に記載された推奨事項に従って、本来の目的に使用される限り、健康に悪影響を及ぼすことはありません。・本来の目的以外には使用しないでください。・ご使用後の本製品を廃棄する場合は、環境保護を考慮して各地域の規制に従ってください。※ノズル内蔵キャップの使用上の注意。開封の際にキャップ上部のフックを過度に強く引っ張ったり、密栓の際に強くキャップを締め回し過ぎると、キャップに内蔵のノズルが破損する恐れがありますのでご注意ください。
用途・DOT 5.1。・化学合成油 。・ドライ沸点 : 266℃ 。・ウェット沸点 : 184℃ 。・FMVSS 116 DOT 5.1。※DOT5(シリコン系)使用車へは使用できません。・パッケージ: 0.5L容量(L)0.5規格Dot 5.1 (Brake)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
1本(0.5L)
¥2,198税込¥2,418
7日以内出荷
ブレーキエア抜き作業の必需品、フルード吸入器です。
用途自動車のブレーキ液交換及び配管内のエア抜き作業。容量(mL)50仕様シリコンチューブΦ3×Φ6×100mm適合軽自動車から小型トラック(2tクラス)に使用されているブリーダープラグ。トラスコ品番823-0793材質PP質量(g)30寸法L(mm)240寸法D(mm)49寸法l(mm)138危険物の類別非危険物
1個
¥919税込¥1,011
当日出荷
競技用ブレーキフルード
競技用に開発された非鉱油系のブレーキフルードで、DOT5.1規格のドライ沸点及びウェット沸点を大幅に上回る性能を持ちます。
カチッとしたブレーキタッチと高いコントロール性を長時間維持できます。
2輪、4輪を問わず、数々のレースで実績のあるレーシングブレーキフルードです。
公道走行可。
容量(mL)500危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.5L危険物の性状水溶性
1本(500mL)
¥4,080税込¥4,488
当日出荷
油圧関連の作業は一般的には特殊作業ですが、デイトナがラインナップする工具は、特殊な機材が無い一般の方から使用して頂ける便利品が多数。もちろん、プロも使用する御用達品!ケーブル関連は自分でメンテナンス方法を覚えれば、作業もできるようになるのでチャレンジしてください!
容量(mL)250質量(g)175
1個
¥5,298税込¥5,828
当日出荷
中間バルブが逆流できない構造になっており、見やすい透明チューブによって、ブレーキフルードのエア抜き作業が簡単にできます。逆流を防止するワンウェイバルブ機構を採用したブレーキエア抜きツール。
用途ディスクブレーキ車色レッド(アルマイト)タイプ簡単ブレーキエア抜きツール
1セット
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
JIS K2233 4種、SAE J1703および米国自動車安全基準(FMVSS)の諸規格すべてに合格のブレーキフルード。ノーマルのブレーキフルードが減った時に注ぎ足せる使いやすい100ml入や、ブレーキホースやフルードの交換時に便利な300ml入等を用意。グリコールエーテル系で、ノーマルのブレーキホースにも使用可能。※JIS規格BF-4はUSA規格のDOT4に相当します。ブレーキエア抜きセットを使うとすばやく、確実にフルード交換ができます。
規格DOT4
規格DOT4危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.21L危険物の性状水溶性
1本(210mL)
¥999税込¥1,099
欠品中
スムーズなブレーキングを可能にするため、高沸点、低温流動性、潤滑性、金属防食性、ゴム部品の劣化防止などの条件をクリア。
世界で最も権威ある米国自動車安全基準を満たす極めて信頼性の高いブレーキフルードです。
ブレーキホースのエア抜き作業をサポートします。
キャリパーからオイルを注入するエア抜き方法に対応。
付属品チューブ(15cm)、ポンプ(30mL)使用チューブ内径(mm)4使用チューブ外径(Φmm)7チューブ長さ(mm)150
1個
¥499税込¥549
当日出荷
この商品を使えば片押し・対向ピストンキャリパーのメンテナンスの際に、ディスクブレーキキャリパーからピストンの取り外しが簡単に行えます 。
全長(mm)220適合内径(Φmm)(ピストン)16.5~37
1個
¥2,498税込¥2,748
当日出荷
日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
逆流を防止するワンウェイバルブ機構を採用したブレーキエア抜きツール。小型アルミ製ボディでバネ式バルブを採用しているため軽量で耐久性に優れています。ニップル差込用に内径Φ5のホースを付属しています。
仕様商品内容。ワンウェイバルブ×1。ホース(全長150mm、内径Φ5、外径Φ6)×1。ホース(全長350mm、内径Φ6、外径Φ8)×1。ホースクリップ(Φ7)×2。ホースクリップ(Φ8)×2セット内容ワンウェイバルブ×1ホース(全長150mm、内径Φ5、外径Φ6)×1ホース(全長350mm、内径Φ6、外径Φ8)×1ホースクリップ(Φ7)×2ホースクリップ(Φ8)×2
1セット
¥1,398税込¥1,538
当日出荷






![エア抜きポンプ (チューブ 1m付) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03618536-150724-02.jpg)

![ブレーキフルード BF4(DOT4) GRN 210ml ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03653572-260330-02.jpg)
![ブレーキフルード BF4(DOT4) GRN 500ml ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82005875-260330-02.jpg)
![ブレーキフルード BF4(DOT4) BLU 500ml ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono46431666-260330-02.jpg)







![ブレーキフルード BF4(DOT4) RED ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82005866-260330-02.jpg)

![エア抜きポンプ (チューブ付) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03618545-150724-04.jpg)